Tapón protector cilíndrico con nervadura interna, que garantiza la estanqueidad y es ergonómico.
Especialmente adecuado para tubos rectos
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Amarillo |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.750 g |
Diámetro interno |
20.2 mm |
Altura |
21.6 mm |
Catálogo General |
0597250208 |