Altura (dimensión interna del cajón) |
62 mm |
Profundidad |
1036 mm |
Anchura |
1126 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
335 mm |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
480 mm |
Volumen |
107 l |
Descripción de tipo |
TOVWP01 |
Número de cajones |
5 Uds |
Código del sistema armonizado |
39231000900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 kg |
Altura |
345 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096365210 |
Ficha Técnica |
32411464.pdf |