Tornillo autorroscante

Ref.: 5052000720
Ver todas las versiones

TORN-TRILOBULAR-ZN-TX30-M7X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN-TRILOBULAR-ZN-TX30-M7X20
Tornillo autorroscante
DIN 7500-1, cabeza plana, acero cincado endurecido (-O-) (A2K)

Los tornillos autorroscantes forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Elimina el roscado por corte

Reduce costes

Formación de roscas sin viruta

Superposición de flancos de rosca grande

Gran capacidad de soporte de carga

Rosca de recepción endurecida (rosca de tuerca)

Mayor capacidad de soporte de carga

Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca

  • Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

Protección contra pérdidas

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 g
Más Información

Catálogo General

5052000720

Ficha Técnica

32408203.pdf
Scroll to top