Torno extraíble de armario esquinero VS COR Wheel

Ref.: 0683730019
Ver todas las versiones

DDU-TORNO JGO-ESQ-2/4-CR/BLCO-B-1200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TORNO JGO-ESQ-2/4-CR/BLCO-B-1200
Torno extraíble de armario esquinero VS COR Wheel
Con base semicircular de 2/4

Se puede utilizar en el lateral derecho e izquierdo

Las bandejas giran de forma independiente

El estante inferior también se gira automáticamente cuando se abre la puerta

  • Acceso perfecto
  • Cuidado fácil

Bandejas con barra circunferencial de alambre de acero de ø 7 mm, cromadas y brillantes

Aspecto atractivo

Estante de extremo a extremo, blanco, 16 mm de grosor

  • Gran compartimento de almacenamiento
  • Uso máximo del espacio de almacenamiento en el armario esquinero

El estante superior se puede instalar a diferentes alturas

  • Uso máximo del espacio
  • La altura se puede ajustar incluso después de la instalación

Facilidad de montaje

Columna sencilla de bloquear en su lugar en el pilar central

Montaje posterior completamente posible

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm;1200 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Radio de la parte inferior de la bandeja

425 mm
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

510 mm
Más Información

Diámetro

850 mm
Más Información

Capacidad de carga

15 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10790.000 g
Más Información

Catálogo General

0683730019

Ficha Técnica

32407554.pdf
Scroll to top