Set de tornos de armario esquinero VS COR Wheel Pro 3/4

Ref.: 0683730052
Ver todas las versiones

DDU-TORNO ESQ-3/4 R.MAXX J1 BAJO 800

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TORNO ESQ-3/4 R.MAXX J1 BAJO 800
Set de tornos de armario esquinero VS COR Wheel Pro 3/4
Las versiones de armarios esquineros con una utilización del espacio de almacenamiento significativamente mejorada y un acceso óptimo, con un estante

Ventajas de la instalación:

  • Los brazos de soporte pueden instalarse en las fijaciones laterales sin necesidad de herramientas
  • Los estantes pueden instalarse en los brazos de soporte sin necesidad de herramientas
  • Para utilizar tanto en armarios bajos como en armarios altos
  • Puede reequiparse en armarios rinconeros en cualquier momento sin necesidad de retirar la encimera

Ventajas de uso:

  • Acceso óptimo gracias a los estantes flotantes circulares de madera, sin tubo vertical central, que proporcionan hasta un 20 % más de espacio de almacenamiento
  • Los estantes se sujetan mediante un travesaño que atraviesa el armario en línea recta, lo que garantiza que el mecanismo sea prácticamente invisible, estabiliza el armario y puede utilizarse en armarios estándar.
  • Bastidor robusto, con recubrimiento en polvo blanco o antracita, muy fácil de mantener
  • Gran capacidad de carga: cada balda tiene una capacidad de carga de hasta 27,5 kg
  • Posicionamiento de las baldas regulable en altura, independientemente de la altura del armario, que permite cambiar en cualquier momento la posición de las baldas dentro de la retícula de taladros de 40 mm, lo que permite aprovechar al máximo el espacio y facilitar el reequipamiento.

Contenido: 1 bandeja con barra, 2 perfiles de soporte cortos (altura: 206 mm), 1 travesaño, 1 cierre de seguridad

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

CR-PWD
Más Información

Altura de instalación

206 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

800 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Número de baldas

1 Uds
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

350 mm
Más Información

Diámetro

680 mm
Más Información

Capacidad de carga

27.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8430.000 g
Más Información

Catálogo General

0683730052

Ficha Técnica

32407551.pdf
Scroll to top