DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunos diámetros nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.9 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.6 mm |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada) |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Anchura de la ranura |
1.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1 mm |
DIN |
84 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
18.818 g |
Normas |
DIN 84 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
00406100 |
Ficha Técnica |
32406436.pdf |
Ficha Técnica |
32406442.pdf |