Tornillo para aglomerado

Ref.: 019804 50
Ver todas las versiones

WUPO AVELLANADO ZN NEGRO 4X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adecuación a los nuevos materiales Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional

- Revestimiento deslizante de plástico

- Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración

- Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura

- Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado

- Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido



APLICACIONES:

- Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF)

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

50 mm
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01980450

Ficha Técnica

32406535.pdf