Tornillo para aglomerado

Ref.: 019804 40
Ver todas las versiones

WUPO AVELL.ZN NEGRO 4X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adecuación a los nuevos materiales Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional

- Revestimiento deslizante de plástico

- Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración

- Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura

- Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado

- Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido



APLICACIONES:

- Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

4.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Fijaciones interiores;Madera;Muebles;Universal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Formato de rosca

Rosca única
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.214 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Espiga;Madera
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01980440

Ficha Técnica

32406535.pdf