Tornillo para aglomerado

Ref.: 019804 30
Ver todas las versiones

WUPO AVELL.ZN NEGRO 4X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO AVELL.ZN NEGRO 4X30
Tornillo para aglomerado
Wüpofast®
Acero galvanizado negro, rosca completa, cabeza plana avellanada, ranura PZ

Para paneles de partículas, de madera y planchas aglomeradas de densidad media

Con ranura Pozidriv

Tornillo de punta de aguja

El tornillo de punta de aguja permite un soporte óptimo sin deslizamiento, incluso en paneles laminados

Rosca

La rosca particularmente afilada (cortante), profunda y de paso rápido no solo permite un atornillado más rápido, sino también una mayor resistencia al desgarro

Recubrimiento autolubricante

La rosca recubierta de material sintético autolubricante permite una rápida inserción del tornillo en el material

Resistencia

  • La elasticidad del núcleo del tornillo (ángulo de flexión mínimo de 12°) reduce significativamente el riesgo de rotura al atornillar
  • La alta resistencia a la rotura también está garantizada por el uso de acero templado de alta calidad

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Fijaciones interioresMaderaMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.828 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaMadera
Más Información

Normas

WN 198
Más Información

Catálogo General

01980430

Ficha Técnica

32406535.pdf
Scroll to top