Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®

Ref.: 017524 30
Ver todas las versiones

TOR-PANELES-TRASEROS-(A2L)-4X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PANELES-TRASEROS-(A2L)-4X30
Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®
Acero, azul cincado

Rosca doble


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.035 g
Más Información

Catálogo General

01752430

Ficha Técnica

32406539.pdf
Scroll to top