Tornillo para madera WÜPO, rosca completa o parcial Pozidriv, acero inoxidable A4

Ref.: 0182945070
Ver todas las versiones

WUPO AVELLANADO INOX A4 5X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO AVELLANADO INOX A4 5X70
Tornillo para madera WÜPO, rosca completa o parcial Pozidriv, acero inoxidable A4
Cabeza con impronta PZ avellanada en acero inoxidable A4
  • Acero inoxidable A4
  • Impronta Pozidriv
  • Cabeza avellanada
  • Rosca completa o parcial según las dimensiones

Para cualquier aplicación en exteriores en entornos corrosivos

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0182945070

Ficha Técnica

32406547.pdf
Scroll to top