Tornillo para madera WÜPO, rosca completa o parcial Pozidriv, acero inoxidable A4

Ref.: 0182944535
Ver todas las versiones

WUPO AVELLANADO INOX A4 4.5X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO AVELLANADO INOX A4 4.5X35
Tornillo para madera WÜPO, rosca completa o parcial Pozidriv, acero inoxidable A4
Cabeza con impronta PZ avellanada en acero inoxidable A4
  • Acero inoxidable A4
  • Impronta Pozidriv
  • Cabeza avellanada
  • Rosca completa o parcial según las dimensiones

Para cualquier aplicación en exteriores en entornos corrosivos

Material

A4
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 g
Más Información

Catálogo General

0182944535

Ficha Técnica

32406547.pdf
Scroll to top