Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®

Ref.: 018281650
Ver todas las versiones

WUPO AVELL.INOX A2 1/2 ROSCA 6X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO AVELL.INOX A2 1/2 ROSCA 6X50
Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®
Acero inoxidable A2, rosca parcial, cabeza avellanada, PZ
  • Los tornillos para aglomerado de WÜPO cumplen con los elevados requisitos que se logran mediante el uso de nuevos materiales y modernas técnicas de mecanizado.
  • Sin necesidad de taladrado previo
  • El delgado núcleo del perno genera una resistencia a la extracción potente y provoca escasa deformación del material

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Longitud de rosca (lg)

24 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

No
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

018281650

Ficha Técnica

32406546.pdf
Scroll to top