Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®

Ref.: 018281590
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MD-A2-Z2-5X90/54

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-MD-A2-Z2-5X90/54
Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®
Acero inoxidable A2, rosca parcial, cabeza avellanada, PZ
  • Los tornillos para aglomerado de WÜPO cumplen con los elevados requisitos que se logran mediante el uso de nuevos materiales y modernas técnicas de mecanizado.
  • Sin necesidad de taladrado previo
  • El delgado núcleo del perno genera una resistencia a la extracción potente y provoca escasa deformación del material

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

54 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Otro estándar

WN 182
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Normas

WN 182
Más Información

Catálogo General

018281590

Ficha Técnica

32406546.pdf
Scroll to top