Tornillo para aglomerado

Ref.: 019864 60
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MAD-(A2K)-4X60/55-GG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cabeza fresadora: Adecuada para maderas y herrajes Evita daños en superficies recubiertas Perfecto avellanado de la cabeza sin dañar el revestimeinto de la superficie

- Cabeza PZD: Popular por ser la más demandada en el mercado Excelente ajuste y centrado Transmite mejor la fuerza sin deformar la cabeza

- Fresado intermedio: (En medidas a partir de 5 x 70mm) Minimiza el esfuerzo del tornillo Aumenta la durabilidad de las herramientas

- Rosca de paso normal (EG): Rosca de paso normal para tornillos de pequeñas dimensiones (hasta 35 mm de largo)

- Rosca de paso grueso (GG): Rosca de paso grueso desde Ø 3,0 hasta 6,0 mm en largos superiores a 35 mm para un atornillado rápido

- Escariador incorporado en la punta: Reduce el esfuerzo de atornillado gracias a la reducción de fricción

- Punta de aguja: Permite un apoyo óptimo sin resbalar Excelente pinchado El filo de la rosca llega hasta la punta Reduce la posibilidad de grieta

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

55 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles;Racor;Universal
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Ángulo de la punta

23 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Formato de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.310 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01986460

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406538.pdf