Tornillo rosca chapa hexagonal combinado con arandela de retención

Ref.: 0129086516
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-HEX-ARN22-C-LL10-(A2K)-6,3X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-HEX-ARN22-C-LL10-(A2K)-6,3X16
Tornillo rosca chapa hexagonal combinado con arandela de retención
Tornillo con arandela de retención, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, en punta

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

1.6 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Diámetro de la arandela

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.040 g
Más Información

ISO

10510
Más Información

Normas

ISO 10510
Más Información

Catálogo General

0129086516

Ficha Técnica

32406492.pdf
Scroll to top