Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H

Ref.: 011542 50
Ver todas las versiones

TOR-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X50
Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, con punta
  • Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
  • Forma C = roscado con punta
  • Forma F = roscado sin punta
  • Forma R = roscado con punta redondeada

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.150 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,2 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

01154250

Ficha Técnica

32406490.pdf

Ficha Técnica

32406494.pdf

Ficha Técnica

32406500.pdf
Scroll to top