Tornillo roscante cabeza alomada con brida

Ref.: 013403919
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-ALA-ANCHA-H2-(DSS)-3,9X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-ALA-ANCHA-H2-(DSS)-3,9X19
Tornillo roscante cabeza alomada con brida
Acero, Delta Seal negro, accionamiento PH

Adecuado para todas las conexiones roscadas de materiales blandos (como plástico) en el interior de vehículos de motor, por ejemplo, panel, revestimientos interiores, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

DSS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Grosor de la arandela

1 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.990 g
Más Información

Catálogo General

013403919

Ficha Técnica

32406493.pdf
Scroll to top