TOR-CHAPA-EXTRAPLANO-PH-A2K-NEGRO-4,2X13

Ref.: 011594213
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-EXTRAPLANO-PH-A2K-NEGRO-4,2X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-EXTRAPLANO-PH-A2K-NEGRO-4,2X13

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.7 mm
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Color de la cabeza

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Catálogo General

011594213

Ficha Técnica

32406490.pdf

Ficha Técnica

32406491.pdf
Scroll to top