Tornillo con boquilla

Ref.: 0185568010
Ver todas las versiones

TOR-BOQ-C.PLAS-6,8-H2-(A2K)-3,5X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-BOQ-C.PLAS-6,8-H2-(A2K)-3,5X10
Tornillo con boquilla
Para perfiles de sujeción, rieles para persianas y material de encofrado

Con cabeza de plástico y punta roscada

Para aplicación en perfiles de plástico

Fijación directa sin perforar previamente

Atornillado preciso con hendidura esférica de cabeza que absorbe la tensión

Centrado preciso


Compatible con ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de boquilla
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Adecuado para

Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas
Más Información

Forma de punta

Cabezal de plástico y punta roscada
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

BrügmannEXTERoplastoSalamanderVeka
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Material del cabezal

Poliamida
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.983 g
Más Información

Diámetro del agarre

6.8 mm
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,1 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

0185568010

Ficha Técnica

32406501.pdf
Scroll to top