ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | Resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS13 |
Altura de la cabeza |
5.3 mm |
Superficie |
PL |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
8 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181575900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.770 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0096820 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |