Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005518 30
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL27-M18X30

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL27-M18X30
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8.8, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

30.14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.199 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Catálogo General

00551830
Scroll to top