Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 005524 50
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL36-M24X50

Descripción

TORNILLO MÉTRICO HEXAGONAL ROSCA ENTERA 8.8-LL36-M24X50

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

15 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

39.98 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.736 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

ODU

0
Más Información