DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.9 mm |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
965 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181558980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.692 g |
Normas |
DIN 965 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
0048420 |
Ficha Técnica |
32406436.pdf |