Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 00845 20
Ver todas las versiones

TOR-MET-ALLEN-ISO4762-8.8-4-(A2K)-M5X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-MET-ALLEN-ISO4762-8.8-4-(A2K)-M5X20
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.039 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0084520

Ficha Técnica

32406437.pdf
Scroll to top