Tornillo métrico hexagonal media rosca

Ref.: 005322 130
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-8.8-LL32-(A2K)-M22X130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN931-8.8-LL32-(A2K)-M22X130
Tornillo métrico hexagonal media rosca
DIN 931, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

56 mm
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

441.200 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Catálogo General

005322130

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top