ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
10 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
11.05 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
12.750 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
0091660 |
Ficha Técnica |
32406433.pdf |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |