Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00916 30
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4017-A4/70-LL10-M6X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-ISO4017-A4/70-LL10-M6X30
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.695 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0091630

Ficha Técnica

32406433.pdf

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top