Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con cabeza rebajada H

Ref.: 02825 60
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO-DIN966-A2-H2-M5X60

Descripción

TOR-G.SEBO-DIN966-A2-H2-M5X60
Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con cabeza rebajada H
DIN 966, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

La DIN 966 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7047. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clases de resistencia 5.8 y 8.8 omitidas | Profundidades de penetración de la cabeza rebajada cambiadas).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7047
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

966
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.875 g
Más Información

Normas

DIN 966
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M5 x 60 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0282560
Scroll to top