ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
ST |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
8 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Diámetro de la cabeza |
5.5 mm |
Accionamiento interno |
HS2.5 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
3 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento |
1.3 mm |
Resistencia a la tracción |
1200 N/mm² |
Diámetro nominal |
3 mm |
Clase de propiedad |
12,9 |
Paso |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.725 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Catálogo General |
008338 |