Tornillo de unión

Ref.: 027507 28
Ver todas las versiones

TOR-TN-C.PLA-RN-(BRUE-M4X(28-34)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-TN-C.PLA-RN-(BRUE-M4X(28-34)
Tornillo de unión
Con manguito
  • Diámetro de orificio de perforación de 5 mm
  • Acoplamiento de centrado

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

34 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.75 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Muebles
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 275
Más Información

Diámetro del manguito

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Longitud del manguito

10.3 mm
Más Información

Normas

WN 275
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo/máximo

28-34 mm
Más Información

Catálogo General

02750728

Ficha Técnica

32406567.pdf
Scroll to top