Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Profundidad de accionamiento |
3.8 mm |
Longitud |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal baja |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
HS5 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010.9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
7984 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
13.272 g |
Normas |
DIN 7984 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
00857830 |