Tornillo de banco paralelo

Ref.: 071467101
Ver todas las versiones

TORNILLO-DE-BANCO-WURTH-120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO-DE-BANCO-WURTH-120MM
Tornillo de banco paralelo
Tornillo de banco resistente fabricado en acero forjado

Larga vida útil

Mordazas y superficie de trabajo del yunque endurecidas por inducción

Anchura de la mordaza de sujeción

120 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

120 mm
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

65 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

46 mm
Más Información

Diámetro del plato giratorio

135 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9662.000 g
Más Información

Altura

165 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

5/8 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

15-46 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

5/8-1-1/4 in
Más Información

Catálogo General

071467101

Ficha Técnica

32410882.pdf
Scroll to top