SCR-CS-PANEL-AW20-(A2K)-4X35/15

Ref.: 017040435
Ver todas las versiones

SCR-CS-PANEL-AW20-(A2K)-4X35/15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-CS-PANEL-AW20-(A2K)-4X35/15

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

2.5 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro nominal 2

4.7 mm
Más Información

Longitud del vástago

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

15 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.7 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carcasa;Construcción con madera;Cuerpo;Duplicación de la placa;Espiga;Fijaciones interiores;Muebles;Pegado a presión
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

20 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.056 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Espiga;LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de 3 capas;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información

Catálogo General

017040435

Ficha Técnica

32406517.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12012040502000095254308d1ff4ba4
Scroll to top