Clavo de rosca/clavo con hélice espiral

Ref.: 04785 60
Ver todas las versiones

CLV-TOR-(A2K)-5X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-TOR-(A2K)-5X60
Clavo de rosca/clavo con hélice espiral
Para planchas, palés de madera, cajas para transporte marítimo y otras tareas similares
Para listones, palés de madera, cajas para transporte marítimo y otras tareas similares.
  • Acero cincado, pasivado azul

Compatible con sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con vástago de tornillo
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Peso del contenido

0.69 kg
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.950 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0478560

Ficha Técnica

32407638.pdf
Scroll to top