Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 019645 70
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-MD-Z2-(A2K)-4,5X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CILIN-MD-Z2-(A2K)-4,5X70
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero, acero galvanizado en azul, rosca completa, cabeza alomada, cabeza rebajada PZ

Revestimiento deslizante de plástico

Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.

Ángulo de curvatura

Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.

Par de rotura

Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.

Par de atornillado

Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).

Punta de 25°

Posicionamiento de precisión en superficies duras como láminas de aglomerado revestidas e impermeables y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF


No adecuado para uso en exteriores

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 196
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.010 g
Más Información

Normas

WN 196
Más Información

Catálogo General

01964570

Ficha Técnica

32406552.pdf
Scroll to top