Tornillo autorroscante cilíndrico, forma C con hexágono interior

Ref.: 012616332
Ver todas las versiones

TOR-WN4762-C-5-A2/20H-6,3X32

Descripción

TORNILLO CABSM/ISO4762-C-5-A2-6,3X32

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FIL
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH5
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Otro estándar

WN 4762
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información