Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal

Ref.: 008910 12
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-010.9-6-M10X12

Descripción

TOR-ISO10642-010.9-6-M10X12
Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal
ISO 10642, acero 10.9, sin recubrimiento

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

3.9 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.69 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

00891012
Scroll to top