Perno hexagonal con prisionero de fuste corto y hexágono pequeño
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TORNILLO CAB.HEX.DIN564-A2K-M10X50
Descripción
TORNILLO CAB.HEX.DIN564-A2K-M10X50 Perno hexagonal con prisionero de fuste corto y hexágono pequeño DIN 564, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
Clase de producto
A
Más Información
Accionamiento externo
WS13
Más Información
Material
ST
Más Información
Altura de la cabeza
7 mm
Más Información
Superficie
A2K
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Longitud de la espiga
5 mm
Más Información
Longitud
50 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza hexagonal
Más Información
Diámetro nominal
10 mm
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Ancho de llave
13 mm
Más Información
Forma de punta
Media espiga
Más Información
Clase de propiedad
8,8
Más Información
Anchura entre esquinas
14.38 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono exterior
Más Información
Paso
1.5 mm
Más Información
Forma de rosca
Rosca métrica estándar
Más Información
Diámetro de la espiga
7 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181589980
Más Información
Peso del producto (por artículo)
30.510 g
Más Información
Normas
DIN 564
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal
M10
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-cab-hex-din564-a2k-m10x50-100
513616
TORNILLO CAB.HEX.DIN564-A2K-M10X50
TORNILLO CAB.HEX.DIN564-A2K-M10X50<br>Perno hexagonal con prisionero de fuste corto y hexágono pequeño<br>DIN 564, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328449.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328449.jpg
2024-02-16T20:12:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!