ASSY® 3.0 A2

Ref.: 018004035
Ver todas las versiones

SCR-CS-WO-A2-AW20-4X35/29

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-CS-WO-A2-AW20-4X35/29
ASSY® 3.0 A2
Tornillo para aglomerado
Universal para la fijación de vallas, balcones, pasarelas, equipos de juego en ambientes al aire libre permanentemente expuestos.

Acero inoxidable A2, rosca completa, cabeza avellanada, impronta AW

Une la madera en lugar de partirla

Rosca asimétrica; mayor velocidad

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta
  • Atornillado más rápido que con los tornillos utilizados en aglomerados convencionales
  • Rosca doble: 3,0-4,5 mm
  • Rosca gruesa: 5,0-12,0 mm

Impronta AW; más potencia

  • Transmisión óptima de la fuerza
  • Excelente ajuste
  • Búsqueda rápida
  • El tornillo se fija de forma segura
  • Prácticamente sin desenroscado de la punta
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie del tornillo
  • Solo 5 tamaños de broca para diámetros de entre 3,0 y 12,0 mm

Rosca de anillo: menos tendencia de la madera a partirse, muy pocos reventones

  • Fuerzas de ruptura bajas, en particular al atornillar cerca de los bordes
  • Reducción del par de atornillado
  • El efecto de perforación de la rosca anular previene en gran medida reventones
  • Rosca de anillo: 3,0-4,5 mm
  • Rosca de acoplamiento: 5,0-12,0 mm

Material:

Acero inoxidable austenítico resistente a la corrosión (1.4301; 1.4567)


Para maderas de coníferas o materiales a base de madera blanda, realice la instalación sin punzón. Para reducir las distancias de los bordes haga un agujero pretaladro de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre de acuerdo con ETA-11/0190.


El ASSY 3.0 A2 fabricado en acero inoxidable austenítico resistente a la corrosión está diseñado especialmente para usos al aire libre, en habitaciones húmedas y en ambientes salados


Encaja en el sistema de estantes ORSY


Pretaladrar el diámetro del núcleo en maderas duras sólidas



ASSY 3.0 A2 tiene una resistencia limitada al ácido y no es apto para atmósferas que contengan cloruro de gas



Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.



Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, tornillos para fachadas, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.



La gama de aplicaciones de los diversos aceros inoxidables se detalla en la siguiente tabla, elaborada por el ISER (Oficina de información alemana para acero inoxidable, aceros inoxidables para diversas condiciones ambientales, www.edelstahl-rostfrei.de, Hoja de información 828). Se recomiendan los aceros inoxidables (por ejemplo, el material n.° 1.4016) en términos de condiciones atmosféricas solo para su uso en un entorno rural, y en este sentido solo están sujetos a restricciones significativas. Por lo tanto, recomendamos utilizar solo aceros inoxidables austeníticos para aplicaciones al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. El acero inoxidable A4 es especialmente adecuado para uso en un ambiente industrial y para uso cerca del mar.



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

29 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

BalcónCarpintería estructuralEn exterioresEquipo de juegoFachadasPaso elevadoTerrazaVallaZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta con rosca anillada
Más Información

Ángulo de la punta

30 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.115 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top