Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.50 mm |
Superficie |
ZNB |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada con collarín |
Diámetro de la cabeza |
15.00 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
VAG |
Diámetro nominal |
5.18 mm |
Accionamiento interno |
TX25 |
Tipo de rosca |
ST |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N90974701 |
Longitud debajo de la cabeza |
16.00 mm |
Tipo de accionamiento |
TX interno |
ubicación de montaje |
Bajos de la carrocería;Carrocería;Universal;Wheel arch |
Código del sistema armonizado |
731814990900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.940 g |
Catálogo General |
0501101435 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |