Tornillo rosca chapa con cabeza con arandela

Ref.: 0501101613
Ver todas las versiones

TOR-PASO-RUEDA-VAG-4,8X16-MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TORN. PASO RUEDA VAG 4,8X16 MM

Diámetro de la brida

15 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.58 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501101613

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf