Tornillo autorroscante de chapa con arandela

Ref.: 013042 13
Ver todas las versiones

TOR-R.CHAP-C-1/4-(A2K)-4,2X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-R.CHAP-C-1/4-(A2K)-4,2X13
Tornillo autorroscante de chapa con arandela
Acero cincado, revestimiento azul (A2K)
  • Autoperforante
  • Con cabeza hexagonal ranurada
  • Con arandela a presión y dientes de bloqueo
  • Para chapas metálicas de hasta 1 mm de grosor
  • No se necesita perforación previa, ya que el tornillo autorroscante para chapa metálica efectúa un leve punteado en el metal y se introduce automáticamente
  • Se garantiza una fijación firme de la conexión, ya que el tornillo autorroscante para chapa metálica forma un orificio en la chapa una vez introducido

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Accionamiento externo

WS1/4
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

8.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Grosor de la arandela

1 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Anchura de la ranura

1.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

01304213

Ficha Técnica

32406447.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top