Tornillo autorroscante

Ref.: 0201748063
Ver todas las versiones

TORN.AUTORROSC. 6,3X25 SPACE + EPDM 16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN.AUTORROSC. 6,3X25 SPACE + EPDM 16
Tornillo autorroscante
SOLAR SPACE
Tornillo autorroscante/rosca chapa de acero endurecido con tratamiento anticorrosivo SPACE y arandela de estanqueidad.
  • Tornillo autorroscante con cabeza hexagonal.
  • Resistencia en cámara de niebla salina mínima de 720 horas, de acuerdo a la norma ISO 9227, lo que certifica su uso en exterior.
  • Instalación rápida gracias a su capacidad autoperforante apta para aplicaciones de cosido.
  • Unión más resistente sobre chapa gracias a la deformación producida sobre ésta durante el taladro.
  • Sin virutas en la instalación.
  • Estanqueidad garantizada gracias a la arandela de sellado de Ø 16, en acero inoxidable A2 con EPDM.

Para la instalación/fijación directa de estructura de placas solares, en sistemas coplanares, sobre cubiertas de chapa o panel sandwich.


Para perfiles de acero o aluminio que tengan pretaladro o perforación previa.


Para instalaciones en exterior: carteles, rótulos, aparatos de aire acondicionado, toldos, etc.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

CL4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Grosor de la arandela

1.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.009 kt
Más Información

Certificado de producto

622194659.pdf

Catálogo General

0201748063

Ficha Técnica

537120372.pdf
Scroll to top