Tornillo autoperforante

Ref.: 0214748025
Ver todas las versiones

TORN.AUTOPERF. 6,3X25 SPACE + EPDM 16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN.AUTOPERF. 6,3X25 SPACE + EPDM 16
Tornillo autoperforante
SOLAR SPACE
Tornillo autoperforante/punta de broca reducida de acero endurecido con tratamiento anticorrosivo SPACE y arandela de estanqueidad.
  • Tornillo con punta de broca reducida y rosca autorroscante.
  • Resistencia en cámara de niebla salina mínima de 720 horas, de acuerdo con la norma ISO 9227, lo que certifica su uso en exterior.
  • Instalación rápida gracias a su capacidad autoperforante apta para aplicaciones de cosido.
  • Unión más resistente sobre chapa gracias a la deformación producida sobre ésta durante el taladro.
  • Sin virutas en la instalación.
  • Taladra, rosca y atornilla todo en la misma operación.
  • Estanqueidad garantizada gracias a la arandela de sellado premontada de Ø 16, en acero inoxidable A2 con EPDM.

Para la instalación/fijación directa de estructura de placas solares, en sistemas coplanares, sobre cubiertas de chapa o panel sandwich.


Para perfiles de acero o aluminio que no tengan taladro o perforación previa.


Para instalaciones en exterior: carteles, rótulos, aparatos de aire acondicionado, toldos, etc

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

CL4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín y rosca interior
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor máximo del material

1.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.007 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Certificado de producto

622194659.pdf

Catálogo General

0214748025

Ficha Técnica

537120373.pdf
Scroll to top