Tornillo autorroscante cilíndrico, forma C con hexágono interior

Ref.: 012616319
Ver todas las versiones

TOR-WN4762-C-5-A2/20H-6,3X19

Descripción

TOR-WN4762-C-5-A2/20H-6,3X19
Tornillo autorroscante cilíndrico, forma C con hexágono interior
Forma de la cabeza de conformidad con la norma ISO 4762, acero inoxidable A2 sin recubrimiento
  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio ya practicado.
  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio figuran en la norma DIN 7975.

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Otro estándar

WN 4762
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.370 g
Más Información

Normas

WN 4762
Más Información
Scroll to top