Tornillo autorroscante GEFU®

Ref.: 020981306
Ver todas las versiones

TOR-TT2000-10.9-TX10-(P3E)-M3,0X6

Descripción

TOR-TT2000-10.9-TX10-(P3E)-M3,0X6
Tornillo autorroscante GEFU®
Con rosca Taptite 2000®, cabeza plana e impronta hexalobular
Dimensiones según DIN EN ISO 14583, acero, clase de resistencia 10.9, níquel-zinc transparentes (P3E), recubrimiento antideslizante

Los tornillos rosca chapa forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Ventajas:

Ahorro de costes

  • Elimina la necesidad de roscar

Formación de roscas sin necesidad de roscar específicamente

Bajo par de laminación con mayor solapamiento de flanco de rosca

  • Forma TRILOBULAR del diámetro del orificio combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

Gran fuerza de fijación

  • Gracias a los bajos pares de laminación

Gran capacidad de soporte de carga

  • Debido a la superposición de flancos de rosca grande
  • Debido a la contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Protección contra pérdidas (menor probabilidad de que el tornillo se afloje)

  • Asiento de rosca autoblocante y sin holgura

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

  • Si es necesario, el tornillo GEFU se puede sustituir por un tornillo métrico.

Como ejemplos de materiales aptos para este tipo de atornillado directo sin corte están los materiales dúctiles, como el acero (hasta aprox. 420 N/mm²), la fundición de cinc, el cinc, el aluminio, el cobre, el latón, etc.


Se debe comprobar la compatibilidad del GEFU para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo.



GEFU (con clase de resistencia 10.9), diámetro nominal ≥ M6 => consulte el art. 0209 81... (con recubrimiento de zinc lamelar)

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

2.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

360 h
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

360 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información
Scroll to top