TOR-SLCAPSTAN-DIN404-5.8-(A2K)-M6X16

Ref.: 510302616
Ver todas las versiones

TOR-SLCAPSTAN-DIN404-5.8-(A2K)-M6X16

Descripción

TOR-SLCAPSTAN-DIN404-5.8-(A2K)-M6X16

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Orificio transversal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de la ranura

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

404
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Normas

DIN 404
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

1,6 x 10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top