En función del tipo de conector, habrá que usar el tipo adecuado de sistema especial de tornillos conforme a la homologación ETA-12/0067 para garantizar los valores de carga característicos especificados.
Los valores de carga característicos especificados se garantizan utilizando los tornillos del sistema adecuado con el conector correspondiente de acuerdo con ETA-12/0067.
Para utilizar con conectores
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A3L |
Longitud |
100 mm |
Diámetro del núcleo |
5.3 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
80 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
TX30 |
Longitud de rosca |
80 mm |
Descripción de tipo |
L |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.700 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Madera |
Diámetro del vástago |
5.8 mm |
Catálogo General |
0681352285 |