Perno hexagonal

Ref.: 7002362200
Ver todas las versiones

TOR-SCR-HCS-GR8-(PL)-5/8_11X2

Descripción

TOR-SCR-HCS-GR8-(PL)-5/8_11X2
Perno hexagonal
ASME B18.2.1 acero GR8 sin recubrimiento

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429

La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS15/16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.403 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

11
Más Información

Diámetro nominal

5/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Ancho de llave

15/16 pulgadas
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Clase de propiedad

GR8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.873 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información
Scroll to top